Haut Thermique en laine Mérino 1/4 Zip Black M R

Réf.: B184BKRM
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
Référence article B184BKRM
EAN / GTIN 5036108395804
Réf. fabricant B184BKRM

Description

Description:

Le haut 1/4 zip en laine mérino offre une teneur élevée en laine mérinos pour une protection thermique améliorée. Naturellement évacuant l’humidité et respirant, ce tissu offre également des propriétés anti-odeur.

Caractéristique(s):

  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Sans Mulesling
  • Naturellement évacuant l'humidité et respirant
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Anti-odeur
  • Très résistant et durable
  • Idéal pour toutes les saisons
  • Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
  • Nouveau Modèle
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Composition de la coque: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;