T-shirt à manches longues en laine mérinos Black S R

Réf.: B183BKRS
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
Référence article B183BKRS
EAN / GTIN 5036108395767
Réf. fabricant B183BKRS

Description

Description:

Ce t-shirt à manches longues en laine mérinos offre une protection thermique améliorée, tout en éloignant l'humidité du corps. Idéal pour garder le porteur frais, sec et confortable dans des conditions d'exercer.

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Sans Mulesling
  • Idéal pour toutes les saisons
  • Naturellement évacuant l'humidité et respirant
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Anti-odeur
  • Très résistant et durable
  • Idéal pour toutes les saisons
  • Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
  • Nouveau Modèle
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Composition de la coque: 50% de laine mérinos, 50% de polyester
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;