Pantalon thermique Dynamic Air Charcoal S A

Réf.: B171CHAS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article B171CHAS
EAN / GTIN 5036108363612
Réf. fabricant B171CHAS
Article hors catalogue L01840 508

Description

Description:

Le pantalon thermique DynamicAir est fabriqué à partir de notre tissu innovant qui évacue l'humidité, qui repousse l'humidité de la peau, avec des coutures contrastées et des panneaux sans couture pour un design moderne. Les pantalons sont ajustés pour une évacuation optimale de l'humidité et conviennent à une utilisation multi-saisons.

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Séchage rapide
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Composition de la coque: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;