Diable porte-chaises

Réf.: B1345P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diable porte-chaises

Numéros d’identification et classifications

Référence article B1345P
EAN / GTIN 4017976131238
Réf. fabricant B1345P

Description

Exécution:

démonté

Description:

Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325P et d'un support en tube acier avec revêtement PVC à boulonner. En desserrant 2 vis le support peut être réglé en hauteur. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues increvables à mousses polyuréthane sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Profondeur support : 500mm, Largeur : 320 mm, Charge : 70 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 862
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Mousse polyuréthane
Roues (mm): 260 x 85