T-shirt ML thermique baselayer Charcoal XXL A

Réf.: B133CHAXXL
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
respirant oui
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article B133CHAXXL
EAN / GTIN 5036108183319
Réf. fabricant B133CHAXXL

Description

Description:

Le col ras du cou, la construction de la couture fine et les manches avec bord cote assurent un excellent ajustement

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Wicking évacuant
Composition de la coque: 100% polyester Wicking évacuant
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;