Description:
Ce bonnet tricotée réfléchissant est une excellente option pour une visibilité accrue par temps froid. Les fils hautement réfléchissants sont tissés avec le tricot en acrylique pour une excellente visibilité. La doublure Insulatex protège du froid et du vent.
Caractéristique(s):
- Tissu en tricot acrylique
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Jauge 9 pour la rétention de la forme
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Tissu de la doublure: Doublure Insulatex
Composition de la doublure: Doublure Insulatex
Poids de la doublure gm: 40
Poids de la doublure oz: 1
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;