TOURNEVIS PROT2 TORX 30X275

Réf.: ATX30X275
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATX30X275
EAN / GTIN 3662424097683
Réf. fabricant ATX30X275
Article hors catalogue L60130 11293

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: souple pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 5,49
  • D1xL1[mm]: 6,0x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T30
  • [G]: 126