TOURNEVIS PROT2 6PANS SPH 5X100

Réf.: ATWSH5X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWSH5X100
EAN / GTIN 3662424099373
Réf. fabricant ATWSH5X100
Article hors catalogue L60130 10873

Description

Description:

  • Manche ergonomique bimatière pour un vissage confortable et fiable.
  • Manche tournevis PROTWIST® pour un confort supplémentaire.
  • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°.
  • Outils professionnels avec garantie à vie des outils Facom

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80