TVIS BOIS FENTE ECROU 14X250

Réf.: ATHH.14X250
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATHH.14X250
EAN / GTIN 3148510119205
Réf. fabricant ATHH.14X250
Article hors catalogue L60130 5862

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 250
  • E [mm]: 2,5
  • H3 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 385
  • L2 [mm]: 135
  • 6 pans [mm]: 17
  • [g]: 331

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop