Description:
Votre valeur ajoutée: •Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre •Technologie de pointe : Produit doté du système de fixation X-LOCK •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine •Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée •Montage rapide en un clic sans clé de serrage •Haute sécurité grâce au système d’encliquetage : pas de risque de desserrage intempestif Vos avantages: •Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût. •Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement. •L’outil est doté du dernier système de fixation : la technologie X-LOCK. Celle-ci permet un montage manuel en un clic, sans clé de serrage. Elle assure également une haute sécurité lors de l’utilisation. Tout risque de desserrage intempestif est exclu.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Utilisation à main libre: oui
Dureté: U
Taille de grain: 46
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Alumine
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide (X-LOCK)
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm X-Lock mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 1 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.
L’outil est doté du dernier système de fixation : la technologie X-LOCK. Celle-ci permet un montage manuel en un clic, sans clé de serrage. Elle assure également une haute sécurité lors de l’utilisation. Tout risque de desserrage intempestif est exclu.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Titan et alliages de nickel: bien adapté
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Adapté(s) pour:
Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
Technologie de pointe : Produit doté du système de fixation X-LOCK
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
Montage rapide en un clic sans clé de serrage
Haute sécurité grâce au système d’encliquetage : pas de risque de desserrage intempestif