Description:
Ce disque à tronçonner, conçu pour l’usinage de l’aluminium et de métaux non ferreux, s’emploie également avec des matériaux tendres difficiles à usiner, sans interruption. Ces outils spécialement conçus et testés pour l’aluminium empêchent le redoutable « encrassement » de la surface de l’outil. La combinaison spéciale de grains abrasifs et de liant permet d’éviter de manière fiable cet effet indésirable. Ce disque à tronçonner fournit des coupes précises, avec à la fois une haute vitesse de coupe et une faible température de coupe, et ce avec une durée d’utilisation maximale grâce à sa technologie de liage novatrice. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché, y compris avec les meuleuses les plus performantes grâce à son optimisation sur le plan énergétique. Une solide couche de fibres de verre et la réalisation de tests réguliers garantissent une haute sécurité et une stabilité latérale. Ces disques à tronçonner sont disponibles en version plate ou bombée. Lors de l’utilisation, le disque à tronçonner ne produit que peu d’odeur et de poussière, permet de travailler de manière ergonomique et offre une durée d’utilisation maximale avec un effort de travail minimal. Grâce à des matériaux de qualité supérieure, il garantit une durée de stockage maximale avec une qualité constante. Ce disque à tronçonner est fabriqué au moyen de procédés de fabrication ultramodernes et de formules optimisées qui respectent l’environnement.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: droit
Utilisation à main libre: oui
Dureté: N
Taille de grain: 30
n max.: 6600 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Alumine
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Alésage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 2,5 mm
Diamètre de l’outil: 230 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.
Utilisation:
Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Aluminium
Adapté(s) pour:
Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers