Gant en latex FD Chem B Blue L U

Réf.: AP75BLUL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP75BLUL
EAN / GTIN 5036108408061
Réf. fabricant AP75BLUL
Article hors catalogue L01840 475

Description

Description:

Notre gant en latex FD chemical B est spécialement conçu pour l'industrie alimentaire, avec une construction en latex de haute qualité qui résiste aux produits chimiques et aux solvants. Le motif crinkle grip améliore le contrôle et réduit le risque de glissades et de chutes. Le style gantelet s'étend jusqu'à l'avant-bras, assurant une couverture et une protection complètes. Parfait pour une large gamme d'applications dans la transformation et la manipulation des aliments.

Caractéristique(s):

  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Certifié CE
  • CE Foodsafe
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Latex; Coton;