Gant FD Grip 15 Nitrile Blue XL U

Réf.: AP72BLUXL
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
Référence article AP72BLUXL
EAN / GTIN 5036108407996
Réf. fabricant AP72BLUXL

Description

Description:

Notre gant à immersion totale de jauge 15, contact alimentaire, offre une protection inégalée contre la contamination des aliments et une durabilité exceptionnelle. Le film extra-fort assure une protection durable, ce qui les rend idéales pour les tâches exigeantes. Avec sa doublure en jauge 15, ce gant offre une dextérité et une précision supérieures, permettant aux travailleurs d'effectuer des tâches complexes avec facilité et confiance.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Résistant à l'eau
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;