Gant NPR Pro Mousse Nitrile Black/Grey L R

Réf.: AP65K7RL
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
Référence article AP65K7RL
EAN / GTIN 5036108338764
Réf. fabricant AP65K7RL

Description

Description:

Le summum du confort, de l'ajustement et de la durabilité. La doublure en nylon et élasthanne épouse la main tout en évacuant l'humidité indésirable. Le revêtement en mousse de nitrile de première qualité offre une excellente résistance à l'abrasion. Traités avec une finition antimicrobienne pour garantir que les gants restent plus frais plus longtemps.

Caractéristique(s):

  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • La finition antimicrobienne aide à garder vos gants frais et secs
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • 100% sans latex
  • Dextérité maximum
  • Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Élasthanne sans latex;