Description:
Gant nitrile sablé pour une adhérence sûre et une résistance à l'abrasion. Ce gant est conçu pour être utilisé dans des environnements humides et huileux. Conçu avec une doublure légère, douce et confortable, il facilite le port pour de longues périodes.
Caractéristique(s):
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Léger et confortable
- Gant résistant aux produits chimiques
- 1.3mm d'épaisseur
- Longueur 300mm
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- CE-CAT III
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Résistance chimique
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Matière(s):
Matériau: Nylon;