Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pack12) Green/Black M R

Réf.: AP15E8RM
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
Couleur Grün/Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP15E8RM
EAN / GTIN 5036146017430
Réf. fabricant AP15E8RM

Description

Description:

Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. Le fil PET recyclé jauge 18 possède des propriétés d'évacuation de l'humidité pour un confort ultime. Une structure de tricot unique avec un petit doigt tombé permet un ajustement parfait. Avec une empreinte carbone très faible par rapport à d'autres fils, il est également résistant aux coupures TDM niveau B et ANSI niveau A2, ce qui en fait un choix très protecteur et respectueux de l'environnement. De plus, l'enduction Nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360 degrés et l'index et le pouce compatibles avec les écrans tactiles améliorent la productivité. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Contient 34 % de matériaux recyclés
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: Polyester PET recyclé; HPPE; Fibre de verre; Nylon; Elastique; PolyesterFibre de verre;