Thermo Pro Glove Blue/Black M R

Réf.: AP01B8RM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Blau/Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article AP01B8RM
EAN / GTIN 5036108277940
Réf. fabricant AP01B8RM

Description

Description:

Conçu à partir d'une double enduction latex pour une adhérence supérieure et une protection contre les liquides et la pénétration de l'eau. Le revêtement isolant protège du froid en assurant le maintien des mains au chaud. Conçu ergonomiquement pour optimiser le confort, améliorer la dextérité et fournir un haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: Acrylique brossé; Polyester; Elastique;