SLS TOURNEVIS FENTE 6.5X150

Réf.: AN6.5X150SLS
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article AN6.5X150SLS
EAN / GTIN 3662424028137
Réf. fabricant AN6.5X150SLS
Article hors catalogue L60130 9336

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Lame cylindrique pour accéder aux vis situées en profondeur
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion
  • Manche ergonomique bi-matière, résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Lame chromée mate, pointe trempée noire

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 6,5
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • [g]: 170