SLS TOURNEVIS FENTE 3.5X100

Réf.: AN3.5X100SLS
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article AN3.5X100SLS
EAN / GTIN 3662424028090
Réf. fabricant AN3.5X100SLS
Article hors catalogue L60130 9038

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Lame cylindrique pour accéder aux vis situées en profondeur
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion
  • Manche ergonomique bi-matière, résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Lame chromée mate, pointe trempée noire

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,6
  • E x l [mm]: 0,6 x 3,5
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • [g]: 85