Balance analytique ALJ 200-5DA, Portée 82 g; 220 g, Lecture 0,00001 g; 0,0001 g

Réf.: ALJ 200-5DA
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ALJ 200-5DA
EAN / GTIN 4045761242944
Réf. fabricant ALJ 200-5DA

Description

Description:

  • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES
  • ALJ-A03: Ionisateur pour la neutralisation des charges électrostatiques pour montage fixe sur la balance d‘analyse. Manipulation particulièrement aisée, car aucun appareil séparé n’est plus nécessaire. Il suffit de lancer le souffleur ionisant en appuyant sur une touche. Convient à tous les modèles, voir Accessoires
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Temps de stabilisation court: valeurs de pesée stables en env. 4 s dans des conditions de laboratoire
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Entrée d‘une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
  • Clavier ergonomique optimisé pour droitiers et gauchers
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux Graphique LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 80 mm
  • Dimensions totales (paravent de protection inclus) L×P×H 210×340×330 mm
  • Espace de pesée L×P×H 160×170×225 mm
  • Poids net 7 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C