TVIS COUDE FENTE 1,2X8,0

Réf.: AKZ.6
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AKZ.6
EAN / GTIN 3148510067001
Réf. fabricant AKZ.6
Article hors catalogue L60130 964

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Deux extrémités sur deux plans à 90°
  • S'actionne par quart de tour en se retournant
  • Brunissage

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • H [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 123
  • L1 [mm]: 0,7
  • [g]: 38