Description:
Ce gant cotte de mailles offre une protection exceptionnelle de la main et de l'avant-bras. La conception ambidextre comprend une sangle d'attache pour plus de sécurité. Parfait pour les travaux de découpe de la viande lorsque la protection contre les lames tranchantes est essentielle. Lavable à 60° ce gant ambidextre est vendu à l'unité.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité
- CE Foodsafe
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Matériau: Acier Inoxydable; PVC;