Gant cotte de mailles 45 cm Silver M R

Réf.: AC10SIRM
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
Référence article AC10SIRM
EAN / GTIN 5036108329199
Réf. fabricant AC10SIRM

Description

Description:

Ce gant cotte de mailles offre une protection exceptionnelle de la main et de l'avant-bras. La conception ambidextre comprend une sangle d'attache pour plus de sécurité. Parfait pour les travaux de découpe de la viande lorsque la protection contre les lames tranchantes est essentielle. Lavable à 60° ce gant ambidextre est vendu à l'unité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
  • Idéal pour le traitement de la viande
  • Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
  • Vendu à l'unité
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Matière(s):

Matériau: Acier Inoxydable; PVC;