Gant paume en PU (288 paires) White XL R

Réf.: AB129W6RXL
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
Référence article AB129W6RXL
EAN / GTIN 5036108892676
Réf. fabricant AB129W6RXL

Description

Description:

Le gant paume en PU est le meilleur choix pour les tâches complexes nécessitant une dextérité et une respirabilité maximales. Inspiré de notre gant A120 le plus vendu, notre AB129 est vendu en cartons de 288 paires pour un rapport qualité/prix optimal. La doublure de jauge 13 assure un ajustement parfait, tandis que la conception ouverte du dos offre une meilleure respirabilité, gardant vos mains fraîches et confortables tout au long de la journée. Enduit d'une couche de PU sur la paume, ce gant offre une adhérence exceptionnelle et une protection contre l'huile et la graisse.

Caractéristique(s):

  • Vendu par carton de 288 paires
  • revêtement en PU lisse
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Ce produit est vendu au carton
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;