Gants jetables en nitrile non poudrés (Pk100) Blue L U

Réf.: A925BLUL
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
Référence article A925BLUL
EAN / GTIN 5036108158669
Réf. fabricant A925BLUL
Article hors catalogue L01840 155

Description

Description:

Fabriqués en caoutchouc nitrile synthétique, nos gants jetables en nitrile éliminent le risque de réactions allergiques associées aux gants en latex. La finition texturée offre une meilleure adhérence au bout des doigts et une plus grande dextérité, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. 100 gants par boîte,

Caractéristique(s):

  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Les gants en nitrile jetables éliminent le risque de réaction allergique associé aux gants en latex
  • Lisse et non texturé avec une manchette perlée
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Longueur 240mm
  • 0,07 mm d'épaisseur
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile;