Description:
Ce gant en néoprène de 38 cm offre une protection contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants. Finition antidérapante pour une bonne adhérence en milieu sec et humide. Doublure en coton pour absorber la transpiration.
Caractéristique(s):
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- 0.78mm d'épaisseur
- Longueur 380mm
- Certifié CE
- Résistance chimique
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
Matière(s):
Matériau: Neoprène; Coton;