Description:
Exempt d'allergènes chimiques (allergies de type IV), de protéines de latex (allergies de type I), de nitrosamines et de nitrosatables, l'A814 a été spécialement conçu pour l'industrie alimentaire. Offrant une flexibilité et une dextérité exceptionnelles, associées à une excellente résistance à la déchirure et à la perforation, ces gants sont parfaits pour la manipulation des aliments.
Caractéristique(s):
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- 0,28 mm d'épaisseur
- Longueur 330mm
- Certifié CE
- Gant résistant aux produits chimiques
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- CE-CAT III
- Résistance chimique
- CE Foodsafe
Norme:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Matière(s):
Matériau: Nitrile;