Gant Nitrosafe chimique Green XL R

Réf.: A810GNRXL
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
Référence article A810GNRXL
EAN / GTIN 5036108197705
Réf. fabricant A810GNRXL

Description

Description:

Gant nitrile résistant aux produits chimiques avec excellent grip Doublure flocké pour plus de confort. A utiliser dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires.

Caractéristique(s):

  • Gant résistant aux produits chimiques
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • 0.40mm d'épaisseur
  • Longueur 320mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile; Coton;