Gant Anti-Vibration Black L R

Réf.: A791K8RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A791K8RL
EAN / GTIN 5036108414086
Réf. fabricant A791K8RL

Description

Description:

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras. Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
  • Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Dextérité maximum
  • Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Matière(s):

Matériau: Nylon; Polyurèthane; Polyester; Elastique;