Gant utilitaire en cuir stretch Black XL R

Réf.: A775BKRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A775BKRXL
EAN / GTIN 5036108414062
Réf. fabricant A775BKRXL

Description

Description:

Voici le gant de mécanicien haute performance par excellence, conçu pour améliorer vos performances. Doté d'une paume en cuir de première qualité, ce gant garantit une durabilité inégalée, ce qui lui permet de résister aux tâches les plus exigeantes. Le tissu extensible assure un ajustement confortable et sûr, améliorant votre dextérité pour atteindre des performances optimales. Grâce à la fonctionnalité d'écran tactile, vous aurez un contrôle total sur vos appareils à écran tactile, tout en maintenant une interaction transparente. En outre, l'entrejambe renforcée offre une protection et une durabilité supplémentaires, garantissant la fiabilité même dans les environnements de travail les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Coupe étroite avec tissu extensible
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dextérité maximum
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Polyester; Elastique; Nylon; Polyurèthane;