Gant Pro Utility Black S R

Réf.: A772BKRS
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
Référence article A772BKRS
EAN / GTIN 5036108415342
Réf. fabricant A772BKRS

Description

Description:

Notre gant Pro Utility Glove présente un style mécanique haut de gamme, réimaginé à l'aide d'un matériau de pointe fabriqué à partir de 60 % de nylon recyclé - une alternative à faible impact à la peau d'animal/au cuir conventionnel. Conçu pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, ce gant garantit une dextérité avancée, une durabilité exceptionnelle et une excellente préhension. Pour ajouter à sa polyvalence, il est compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet un contrôle tactile complet de la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Cuir synthétique très résistant avec spandex et néoprène
  • Gant multi-usage haute performance
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane;