Gant Pro Utility Black M R

Réf.: A772BKRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A772BKRM
EAN / GTIN 5036108415335
Réf. fabricant A772BKRM

Description

Description:

Notre gant Pro Utility Glove présente un style mécanique haut de gamme, réimaginé à l'aide d'un matériau de pointe fabriqué à partir de 60 % de nylon recyclé - une alternative à faible impact à la peau d'animal/au cuir conventionnel. Conçu pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, ce gant garantit une dextérité avancée, une durabilité exceptionnelle et une excellente préhension. Pour ajouter à sa polyvalence, il est compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet un contrôle tactile complet de la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Cuir synthétique très résistant avec spandex et néoprène
  • Gant multi-usage haute performance
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane;