Gant Frigorifique Apache Black XL R

Réf.: A751BKRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A751BKRXL
EAN / GTIN 5036108322015
Réf. fabricant A751BKRXL

Description

Description:

Spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements froids, qu’il s’agisse d’un entrepôt frigorifique intérieur ou de conditions hivernales extrêmes. La membrane imperméable et respirante garde les mains au sec et réduit le risque d'accumulation d'humidité. Le poignet en tricot élastique assure un ajustement confortable et sûr. Des coussinets améliorés sur la paume du gant permettent une adhérence sûre dans toutes les conditions.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Matière(s):

Matériau: Cuir Bovin grainé; Elastique; Nylon; Polyester; PVC;