Description:
Confort et durabilité, résistant aux impacts le gant Powertool est parfait pour les travaux de précision avec de petits composants.
Caractéristique(s):
- Gant multi-usage haute performance
- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: Cuir Synthétique; Caoutchouc; Elastique; Coton; Polyester; TPR