Description:
Ce gant thermique resistant à la coupure est doté d'une couche de protection supplémentaire grâce à une protection innovante au dos en TPR pour une résistance aux chocs maximale et une grande flexibilité. La micro-mousse en nitrile procure une adhérence et une protection supérieures contre les liquides et la pénétration de l'eau. Conception ergonomique pour un confort optimisé.
Caractéristique(s):
- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Certifié CE
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; TPR; Acrylique; Nylon; ElastiqueFibre de verre;