Description:
un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.
Caractéristique(s):
- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Matière(s):
Matériau: TPR; HPPE; Fibre de verre; Polyester; Nylon; ElastiqueFibre de verre;