Gant Anti Impact Grip Yellow/Orange XL R

Réf.: A721Y1RXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Gelb/Orange
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A721Y1RXL
EAN / GTIN 5036108236138
Réf. fabricant A721Y1RXL

Description

Description:

Adhérence maximale avec une protection maximale à l'impact. Revêtement en mousse de nitrile très résistant à l'abrasion Adhérence exceptionnelle à l'humidité ou en présence de graisses ou d'huile Doublure légère et respirante sans couture. Bande auto-agrippante pour un maintien sûr tout au long de la journée.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Doublure respirante sans couture
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Matière(s):

Matériau: TPR; Polyester; Elastique; Elasthanne;