Description:
Gant anti-coupures niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Bouts des doigts enduits de PU pour une dextérité ultime. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision Convient à la plupart des appareils à écran tactile. Vendu par lot de 12 paires
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau C
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Vendu par lot de 12 paires
- Antistatique
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Matière(s):
Matériau: Polyester; Fibre d'acier; Fibre de carbone; Elasthanne;