Description:
Cette broche de polissage de la gamme P6 permet d’améliorer facilement la qualité de la surface et la précision dimensionnelle de votre pièce usinée. Le grain compact de la broche de polissage est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, ce qui permet aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêche l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface. Cet outil est utilisé pour le polissage de l’acier, des métaux non ferreux, nobles et frittés et des matières plastiques, ainsi que pour le ponçage de finition et le ponçage décoratif. La broche de polissage s’emploie pour le ponçage à sec et sous arrosage. Grâce à sa longue durée d’utilisation et sa remarquable stabilité des bords, elle est la solution idéale pour les processus automatisés tels que la rectification « centerless » de tubes ou la création d’effets marbrés sur les tôles en acier inoxydable. La tige en acier de qualité supérieure de cette broche de polissage s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: SHP – très dur
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: EKW CG (grain compact)
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 50 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Broches de polissage
porte-outils: Queue
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 20 mm
Avantage(s):
Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Aluminium
Fonte
Adapté(s) pour:
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: bien adapté
Ponçage de finition: bien adapté
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers