Description:
Ce disque de polissage du groupe P6 vous permet d'améliorer facilement la qualité de surface et la précision dimensionnelle de votre pièce. Le plateau de polissage est complété de manière optimale par le système de montage innovant et sans clé X-LOCK. Le changement du plateau en vue d'un polissage parfait est rapide et facile. Grâce à son affûtage sans échauffement et à la faible projection d'étincelles, ce plateau en carbure de silicium est même homologué pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Même les matériaux durs comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés peuvent être traités efficacement et le grain abrasif dur et tranchant assure une longue durée de vie. Le plateau de polissage peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l'eau et ne nécessite pas de pâte abrasive supplémentaire. En raison de sa longue durée de vie et de sa bonne stabilité des arêtes, il convient parfaitement aux processus automatisés tels que le ponçage circulaire sans centre des tubes ou le marbrage des tôles en acier inoxydable. Le support en tissu de verre léger, stable et élastique du plateau de polissage permet d'obtenir un excellent résultat de surface grâce à sa flexibilité.
Caractéristique(s):
Norme de sécurité : aucune
Diamètre de l'outil 125 mm
Porte-outils: Déverrouillage rapide (X-Lock)
Cote de maintien de l'outil : 22,23 mm
V max : m/s2
n max : 48501l/min).
Emballage du produit : Carton
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT
Forme de l'outil : angulaire
Abrasifs: SIC vert
Dureté: MWP - doux
Type de disque de meulage : P6PT - disque de polissage
Grain 240
Plat de disque à meuler : coudé
Avantage(s):
Le support en verre léger, stable et élastique de l'outil permet d'obtenir d'excellents résultats de surface grâce à sa flexibilité. La haute résistance aux cassures, les faibles vibrations pendant le travail et la manipulation facile de l'outil en font un outil parfait.
Le disque de polissage est complété de manière optimale par le système de montage sans clé innovant X-Lock : De la rouille au vernis miroir avec quelques changements d'outil rapides et sans changer de machine, c'est rapide et facile.
La surface de meulage monobloc de l'outil offre de nombreux avantages d'utilisation. Cela réduit l'usure et optimise l'adhérence du grain. Il en résulte une longue durée de vie et moins de changements d'outil.
Utilisation:
Aciers à outils : bien adaptés
Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : bien adapté
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre : adaptés
Verre, céramique, carbure : bien adapté
Adapté(s) pour:
Meulage fin : approprié
Éliminer la peinture : appropriée
Polissage : bien adapté
Remarque(s):
Nettoyage, dérouille et élimination de la peinture et des revêtements
Remplace les disques en tissu, les disques en feutre et les pâtes à polir
Pour les meuleuses d'angle meuleuse d'angle ou X-Lock disponibles dans le commerce
Un travail propre, car aucun pâte à roder n'est nécessaire
Changement d'outil rapide
Excellente utilisation du grain abrasif grâce à une configuration optimisée pour une longue durée de vie