Description:
Ce gant niveau D en résistance à la coupure peut être utilisé en industrie agroalimentaire. Il offre un confort et une dextérité exceptionnels. Lavable à 60° ce gant ambidextre est vendu à l'unité.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- CE Foodsafe
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Polyester; Elastique;