Gant CS anti coupures F Mousse Nitrile J15 Grey/Black XL R

Réf.: A650G8RXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A650G8RXL
EAN / GTIN 5036108360765
Réf. fabricant A650G8RXL

Description

Description:

Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur. Convient pour une utilisation avec des appareils à écran tactile. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Certifié CE
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • ANSI Coupure niveau A5
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Elastique; Fibre d'acier; ElasthanneFibre de verre;