Description:
Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur. Convient pour une utilisation avec des appareils à écran tactile. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.
Caractéristique(s):
- Anticoupure de niveau E
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Certifié CE
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- ANSI Coupure niveau A5
- marqué UKCA
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Elastique; Fibre d'acier; ElasthanneFibre de verre;