Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13 Yellow/Red XXXL R

Réf.: A626Y5RXXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A626Y5RXXXL
EAN / GTIN 5036108321636
Réf. fabricant A626Y5RXXXL

Description

Description:

Améliorez votre sécurité et vos performances avec le gant Vis-Tex Cut D13 Nitrile. Ce gant est doté d'une doublure haute visibilité et d'une paume en nitrile sable rouge à double trempage super durable, ce qui lui permet de se démarquer. Fabriqué avec une doublure de calibre 13, il offre un excellent équilibre entre robustesse et dextérité. Avec son niveau de coupure D, le gant offre une protection contre les risques de coupure élevés, tout en offrant une protection contre la chaleur de contact de niveau 1.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Doublure sans coutures jauge 13 pour un confort accru
  • Doublure haute visibilité
  • Revêtement Nitrile sablé
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;