Gant PU Vis-Tex coupure D Yellow/Black XL R

Réf.: A625Y8RXL
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
Référence article A625Y8RXL
EAN / GTIN 5036108217168
Réf. fabricant A625Y8RXL

Description

Description:

Gants anticoupures indice D avec enduction PU pour une bonne résistance à l'abrasion, la doublure HPPE atteint également un niveau 1 pour la chaleur de contact - Support fluo haute visibilité pour une protection optimale. Doublure haute-visibilité flexible pour une protection et un confort optimisés.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;