Description:
Gants anticoupures indice D avec enduction PU pour une bonne résistance à l'abrasion, la doublure HPPE atteint également un niveau 1 pour la chaleur de contact - Support fluo haute visibilité pour une protection optimale. Doublure haute-visibilité flexible pour une protection et un confort optimisés.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- revêtement en PU lisse
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- Niveau de coupe ANSI A4
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Polyester; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;