Description:
Le gant soudeur TIG Ultra offre une dextérité fantastique avec une paume en cuir de chèvre et une excellente résistance aux brûlures grâce à son dos en cuir. Conçu pour les soudeurs TIG professionnels avec des coutures aramide pour une durabilité accrue.
Caractéristique(s):
- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (422X31)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: cuir de buffle; Cuir Bovin grainé; Elasthanne; Polyester; Aramide;