Gant soudeur TIG ultra Brown L R

Réf.: A521BRRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A521BRRL
EAN / GTIN 5036108325436
Réf. fabricant A521BRRL
Article hors catalogue L01840 1301

Description

Description:

Le gant soudeur TIG Ultra offre une dextérité fantastique avec une paume en cuir de chèvre et une excellente résistance aux brûlures grâce à son dos en cuir. Conçu pour les soudeurs TIG professionnels avec des coutures aramide pour une durabilité accrue.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type A
  • Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
  • Le summum de la dextérité pour les soudeurs
  • Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
  • Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (422X31)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir de buffle; Cuir Bovin grainé; Elasthanne; Polyester; Aramide;