Gant soudure Tig premium Grey XL R

Réf.: A520GRRXL
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
Référence article A520GRRXL
EAN / GTIN 5036108265251
Réf. fabricant A520GRRXL

Description

Description:

Le meilleur en dextérité pour les soudeurs. Doux, paume en chèvre souple et manchette croûte de bovin. Pour utilisation en soudure Tig, type B. Coutures en para-aramide.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type B
  • Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
  • Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croûte robuste
  • Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Support de poignet et protection
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; cuir bovin;