Description:
Gant de soudage en cuir croûte de bovin robuste de 14 pouces (36cm) offrant une protection contre une gamme de tâches liées à la chaleur. Idéal pour le soudage et la manipulation des métaux grâce aux matériaux de première qualité utilisés. La doublure en coton intégral assure une tenue confortable.
Caractéristique(s):
- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces
- Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Cuir durable
- Certifié CE
- Niveau 3 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (412142)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: cuir bovin; Coton;